Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-3/8 po
- Diamètre de la tige0.2200 po
- Longueur du tableau2.3750 po | 60.33 mm
- Largeur du tableau0.1650 po | 4.19 mm
- Compatibilité des tailles de prise#12 - 28
- Profondeur de taraudage0.9375 po | 23.81 mm
- Filetage Longueur15/16 po
- Taille du filetage#12 – 28
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2068G
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageNF