Motion
MT4230553
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2088 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 7/16 – 20
N° D’ARTICLE MI03486638
N° MFRMT4230553
Prix51.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2088 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 7/16 – 20
N° D’ARTICLE MI03486638
N° MFRMT4230553
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
Prix51.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.937 po
  • Filetage Longueur  
    0.8660 po
  • Taille du filetage
    7/16 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2088
  • Tapez sur Style
    Point spirale – Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3

Aperçu

Description du fabricant
DIN 30553 2088 HP H3 7/16"-20