Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9-3/4 po
- Diamètre de la tige2.5430 po
- Longueur du tableau9.7500 po | 247.65 mm
- Largeur du tableau1.9070 po | 48.44 mm
- Compatibilité des tailles de prise3.0000 po - 8
- Profondeur de taraudage2.0000 po | 50.80 mm
- Filetage Longueur4-9/16 po
- Taille du filetage3 po - 8
Détails
- ChambreBas
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures6
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH8
- Norme de filetageNS