Motion
MT2243035
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4550 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 3/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03486692
N° MFRMT2243035
Prix96.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4550 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 3/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03486692
N° MFRMT2243035
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
Prix96.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Tige Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4550
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43035 4550 HSS 4FL CC 3/4X5/8