Motion
MT2859547
MORSE ® Outils de coupe, double coupe, diamètre de tête de 1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1 po, longueur totale de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03486737
N° MFRMT2859547
Prix30.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, double coupe, diamètre de tête de 1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1 po, longueur totale de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03486737
N° MFRMT2859547

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Cylindrique
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Numéro de transaction
    SC-5

Aperçu

Description du fabricant
59547 5970 SC-5 DIA 1/2 LOC 1