Motion
MX1083345
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 1/4 in Head Diameter, 1/8 in Shank Diameter, 1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03487208
N° MFRMX1083345
Prix17.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 1/4 in Head Diameter, 1/8 in Shank Diameter, 1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03487208
N° MFRMX1083345
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
Prix17.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Cône
  • Numéro de transaction
    SM-51

Aperçu

Description du fabricant
83345 597 SM-51 1/4" 1/8SH CC