Motion
MX1083495
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 7/16 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 3/8 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03487285
N° MFRMX1083495
Prix22.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 7/16 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 3/8 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03487285
N° MFRMX1083495

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Longueur de la coupe
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Balle
  • Numéro de transaction
    SD-4

Aperçu

Description du fabricant
83495 597 SD4 7/16" 1/4SHK CC