Motion
MX1080180
Mèche de taille-bordure MARXMAN de longueur standard - série 330 , G, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-7/8 po, angle de pointe 118 °, 4-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI03488710
N° MFRMX1080180
Prix6.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de taille-bordure MARXMAN de longueur standard - série 330 , G, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-7/8 po, angle de pointe 118 °, 4-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI03488710
N° MFRMX1080180

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    G
  • Cannelure Longueur  
    2-7/8 po
  • Global Longueur  
    4-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.261 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    330
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
80180 330 HSS 118 pi JL DRL G