Motion
MT5412356
Mèche à vis, longueur machine – no 44, matériau cobalt, cannelure de 27 mm, angle de pointe de 130 °, longueur totale de 53 mm
N° D’ARTICLE MI03488877
N° MFRMT5412356
Prix12.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à vis, longueur machine – no 44, matériau cobalt, cannelure de 27 mm, angle de pointe de 130 °, longueur totale de 53 mm
N° D’ARTICLE MI03488877
N° MFRMT5412356
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
Prix12.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #44
  • Longueur de cannelure
    27 mm
  • Longueur totale
    53 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1361
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
12356 1361 COB PAR TÂCHE N° 44