Motion
MT4230534
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2088 , matériau en acier à haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 8 – 32
N° D’ARTICLE MI03489024
N° MFRMT4230534
Price$28.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2088 , matériau en acier à haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 8 – 32
N° D’ARTICLE MI03489024
N° MFRMT4230534
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
Price$28.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.4800 po
  • Thread Length  
    0.5120 po
  • Taille du filetage
    #8 – 32

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Number Of Flutes  
    3
  • Série
    2088
  • Tapez sur Style
    Point spirale – Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    H2

Aperçu

Description du fabricant
30534 2088 HP DIN H2 #8-32

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif