Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base3.1500 po
- Charge statique maximale11000 lb
- Longueur totale6.3800 po
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie avec tampon antidérapant, surface polie et conception sanitaire.
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Type de niveleurAcier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieAcier inoxydable
- Articulation de la tige±4° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige5/8-11