Motion
DE0681CS18

NTN
DE0681CS18

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 54 mm, largeur 24 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03489904
N° MFRDE0681CS18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DE0681CS18

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 54 mm, largeur 24 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03489904
N° MFRDE0681CS18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    54 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    DE0681CS18 HUB
  • Description longue
    Le DE0681CS18 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 54 mm, une largeur de 24 mm et une conception droite.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DE0681CS18
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359468878
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359468878

Aperçu

Description du fabricant
DE0681CS18 HUB