Motion
6HP31143
Douille hydraulique - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI03490144
N° MFR6HP31143
Prix110.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI03490144
N° MFR6HP31143

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po

Aperçu

Description du fabricant
6HP31143 DOUILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good