Motion
130006-0279

MOLEX INC
130006-0279

Cordon industriel à extrémité unique 103000A02F060 - femelle droit Mini-Change (taille A) à queue de cochon, 3 pôles, 16 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI03492255
N° MFR130006-0279
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130006-0279

Cordon industriel à extrémité unique 103000A02F060 - femelle droit Mini-Change (taille A) à queue de cochon, 3 pôles, 16 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI03492255
N° MFR130006-0279
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    10.41 mm, 0.410 po
  • Longueur du câble
    1.83 m, 6.00 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300060279_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Mini-changement (Taille A) - Femme droite
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement femelle droit (taille A) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    13.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    RANGEMENT

Aperçu

Description du fabricant
103000A02F060 (40959)