Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale198 mm
- Largeur totale73 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Poids450 g
Détails
- Capacité de la cuvette1.52 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale29 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve435 psi
- SérieAF
- Normes respectéesASTM B117-07a
- Norme de filetageNPT