Motion
AR50-N06-Z-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR50-N06-Z-X425

Régulateur d'air standard - NPT 0.7500 Port, 14.5 à 232 psi
N° D’ARTICLE MI03492276
N° MFRAR50-N06-Z-X425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR50-N06-Z-X425

Régulateur d'air standard - NPT 0.7500 Port, 14.5 à 232 psi
N° D’ARTICLE MI03492276
N° MFRAR50-N06-Z-X425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Taille du port de sortie
    3/4 po
  • Hauteur totale
    169 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Plaque signalétique, manomètre - psi, °F
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    14.5 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Pression d’épreuve
    435 psi
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 250 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR50-N06-Z-X425 RÉGULATEUR 3/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté