Motion
28X8X850
Courroie Vario à vitesse variable à puissance variable – largeur supérieure de 28 mm, longueur totale de 850 mm, hauteur totale de 8 mm, caoutchouc renforcé de fibres
N° D’ARTICLE MI03492963
N° MFR28X8X850
Prix89.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Vario à vitesse variable à puissance variable – largeur supérieure de 28 mm, longueur totale de 850 mm, hauteur totale de 8 mm, caoutchouc renforcé de fibres
N° D’ARTICLE MI03492963
N° MFR28X8X850
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
Votre prix89.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    27 °
  • Global Hauteur  
    8 mm
  • Longueur totale
    850 mm
  • Haut Largeur  
    28 mm

Détails

  • Série de courroies
    28X8
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé de fibres
  • Plage de température de fonctionnement
    22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486173901

Aperçu

Description du fabricant
28X8X850 OPTIBELT SUPER VX
  • PERFORMANCE : Conception et construction de qualité pour les applications de haute puissance et de haute vitesse.
  • DURÉE DE VIE PROLONGÉE : Cordons en polyester avec revêtement en tissu contrecollé spécialisé résistant à l’abrasion pour une durée de vie de la ceinture plus longue (constructions de cordon en aramide disponibles).
  • PLAGE DE FLEXION AUGMENTÉE : Capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.