Motion
3575/XXXXXL
Combinaison de base bleu marine SBP
N° D’ARTICLE MI03493209
N° MFR3575/XXXXXL
Prix61.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de base bleu marine SBP
N° D’ARTICLE MI03493209
N° MFR3575/XXXXXL
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
Prix61.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    31-1/2 po
  • Hauteur
    22 cm
  • Longueur
    32 cm
  • Poids
    2.8 kg
  • Largeur
    26.01 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection légère
  • Fermeture à la cheville
    Ouvert
  • Style cheville
    Ouvert
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Ouvert
  • Description
    Le polypropylène filé offre une protection légère contre les particules sèches, empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le corps. Convient à la main-d’œuvre générale, aux produits pharmaceutiques, au nettoyage et à la transformation des aliments.
  • Type de tissu
    Polypropylène Spunbond
  • Caractéristiques
    Poids standard
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909548177
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909548177

Aperçu

Description du fabricant
3575/XXXXXL SBP BLEU MARINE AVEC FERMETURE ÉCLAIR CVL
  • Poids standard
  • La TAS permet un niveau élevé de confort et de respirabilité
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Poignets et chevilles ouverts
  • Protection complète de la tête aux pieds
  • Sans latex
  • Produit à usage unique