Motion
3515/XXXTG
Chemise SBP de poids standard - Bouton-pression à l’avant
N° D’ARTICLE MI03493221
N° MFR3515/XXXXL
Prix71.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise SBP de poids standard - Bouton-pression à l’avant
N° D’ARTICLE MI03493221
N° MFR3515/XXXXL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    32 cm
  • Poids
    2.6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Collier professionnel
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.138
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    La chemise en polypropylène Spunbond de poids standard offre une protection légère contre les particules sèches et est parfaite lorsqu’une protection complète n’est pas nécessaire. Idéal pour la fabrication, les produits pharmaceutiques, le nettoyage et la transformation des aliments.
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Numéro CUP du fabricant
    662909351548
  • Matériel
    Polypropylène
  • Gamme de produits
    Chemise SBP
  • Couture
    Sergé
  • Style chemise
    Bouton-pression à l’avant
  • Style de manches
    Chandail à manches longues
  • CUP_NON
    662909351548

Aperçu

Description du fabricant
3515/XXXXL SBP WHT CHEMISE À BOUTONS-PRESSION À L’AVANT STD
  • Haut niveau de confort et de respirabilité
  • Col professionnel
  • Boutons-pression pour un enfilage rapide
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good