Motion
08-K200PDD/TG
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec poignée à points en PVC à double face - Poids léger
N° D’ARTICLE MI03493428
N° MFR08-K200PDD/XL
Prix9.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec poignée à points en PVC à double face - Poids léger
N° D’ARTICLE MI03493428
N° MFR08-K200PDD/XL
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
Prix9.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids léger, utilisé dans la manipulation du verre, la mise en conserve et l’embouteillage, la manipulation de tôle, le recyclage et les applications automobiles.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    PVC
  • Couverture du revêtement
    Double face
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids léger, utilisé dans la manipulation du verre, la mise en conserve et l’embouteillage, la manipulation de tôle, le recyclage et les applications automobiles.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • Caractéristiques
    La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de poignée
    Pois
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314015014
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-05
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314015014

Aperçu

Description du fabricant
08-K200PDD/XL GANTS EN KEVLAR KUT-GARD
  • La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Les points en PVC double face offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • La conception ambidextre permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Styles personnalisés et modifications disponibles