Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur65 cm
- TailleS
Détails
- Détails supplémentairesQualité supérieure. Idéal pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- RevêtementLatex
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurJaune
- Description de la constructionTricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionQualité supérieure. Idéal pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion2
- En 388 Niveau de résistance aux coupures4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation4
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- EN3882444
- CaractéristiquesLa construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Motif de priseFroissement
- Type de poignéeFroissement
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot10
- Matériau de la doublureKevlar
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- Numéro CUP du fabricant616314010835
- Fiche technique
- Normes respectéesCE
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON616314010835
Aperçu
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
- La paume et le bout des doigts recouverts de latex « froissé » offrent une adhérence supérieure dans des conditions humides/secs et offrent une résistance à l’abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (09-K1310V)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation