Motion
10-KS18CL
Manchon Kevlar® 2-Ply avec couche intérieure en coton
N° D’ARTICLE MI03493689
N° MFR10-KS18CL
Prix5.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Kevlar® 2-Ply avec couche intérieure en coton
N° D’ARTICLE MI03493689
N° MFR10-KS18CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot côtelé sans couture
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-05
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour les opérations de verre, l’estampage de métal, la tôle, l’automobile, les applications alimentaires, les applications électriques et de chaleur légère.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Le Kevlar offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314015168
  • Matériel
    Kevlar
  • Pli
    2-Ply
  • Gamme de produits
    10-KS
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314015168

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES EN KEVLAR 10-KS18CL KUT-GARD
  • Le Kevlar offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
  • Tricot sans couture pour plus de confort et de flexibilité
  • Construction 2-Ply pour une protection accrue
  • Couche intérieure en coton pour plus de confort