Motion
19-D360/TG
Gants en tricot sans couture Dyneema® à mélange de diamants avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03493965
N° MFR19-D360/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Dyneema® à mélange de diamants avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03493965
N° MFR19-D360/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    30 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôles, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et l’usage général.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    4442
  • Type de poignée
    Plat
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Technologie Diamond de Dyneema
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314167928
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-04, ASTM F 1790-05, CE
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
19-D360/XL G-TEK 3GX 13GAUGE GRY DYNEEMA
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille mélangée Dyneema® Diamond est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets