Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur30.48 cm
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- CaractéristiquesLa construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot7
- Matériau de la doublurePolyKor antimicrobien
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyester/acier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant616314017452
- Fiche technique
- Normes respectées21 CFR 170-199, ANSI Standard 51, ASTM F 1790-04, EPA, FDA, NSF
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON616314017452
Aperçu
- La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
- Les fils techniques PolyKor® offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux coupures
- Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
- Le brassard spécial sans latex réduit considérablement la mise en plis du brassard, même après plusieurs lavages avec de l’eau de Javel
- Peut être porté seul ou comme doublure de gant
- Bonnes propriétés de préhension
- Résistant aux pertes
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
- Les gants antimicrobiens sont non toxiques et non corrosifs et sont conformes aux normes de la FDA, de l’EPA et de l’USDA en matière de contact avec les aliments
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation