Motion
250-06-0002
Lunettes de protection sans jante avec branches transparentes, lentilles E/S et revêtement anti-rayures, transparentes, OS
N° D’ARTICLE MI03494245
N° MFR250-06-0002
Price$2.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches transparentes, lentilles E/S et revêtement anti-rayures, transparentes, OS
N° D’ARTICLE MI03494245
N° MFR250-06-0002
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
Votre prix2.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6 kg

Details

  • Détails supplémentaires
    Les embouts en caoutchouc souple sur les branches procurent du confort derrière l’oreille, ainsi qu’un maintien sûr.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Lunettes de protection sans jante avec branches transparentes, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Intérieur et extérieur
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314036255
  • Gamme de produits
    Zenon Z13
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Transparent
  • Style de branches
    Flexible
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    616314036255
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-06-0002 LUNETTES, ZENON Z13, SANS REBORD
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches flexibles en caoutchouc offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Variété de lentilles disponibles pour s’adapter à votre application
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs