Motion
250-21-0102
Lunettes de protection semi-rigides avec monture bleue, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI03494269
N° MFR250-21-0102
Prix5.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection semi-rigides avec monture bleue, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI03494269
N° MFR250-21-0102
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
Prix5.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre étroit et pont pour les visages plus petits.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Caractéristiques de confort
    Le style unisexe a fière allure tant pour les hommes que pour les femmes
  • Description
    Cadre étroit et pont pour les visages plus petits.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Type de cadre
    Face étroite
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Intérieur et extérieur
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314025310
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Haute tension c.a.
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Bleu
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    616314025310
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-21-0102 LUNETTES, HAUTE TENSION
  • Le style unisexe a fière allure tant pour les hommes que pour les femmes
  • Conçu pour s’adapter parfaitement aux visages plus petits à l’aide d’un pont et d’un cadre étroits
  • Branches de longueur réglable avec embouts en caoutchouc pour un ajustement confortable
  • Les plaquettes de nez surdimensionnées en caoutchouc offrent un ajustement plus sûr
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+