Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
- Poids8 kg
Détails
- Détails supplémentairesProtection des yeux avec écrans latéraux intégrés.
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Caractéristiques de confortLa conception de la lentille maximise la vue, offrant confort et sécurité à l’utilisateur
- DescriptionProtection des yeux avec écrans latéraux intégrés.
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreNylon, polycarbonate
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleAnti-égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant616314025495
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsARC haute tension
- Fiche technique
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON616314025495
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La conception de la lentille maximise la vue, offrant confort et sécurité à l’utilisateur
- Lentille en polycarbonate avec écrans latéraux intégrés pour une protection optimale des périphériques
- Les branches de longueur réglable offrent un ajustement sûr et confortable
- Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
- Branches de spatule U-Fit®
- Lentille courbée 4 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature