Motion
25-621
Manchon antimicrobien unicouche PolyKor® mélangé avec dessus et pince Velcro
N° D’ARTICLE MI03494380
N° MFR25-621
Prix49.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon antimicrobien unicouche PolyKor® mélangé avec dessus et pince Velcro
N° D’ARTICLE MI03494380
N° MFR25-621
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
Prix49.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    21
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction en tricot sans couture
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Règlement sur la liste des approbations
    21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-04
  • Type de fermeture
    Crochets et boucles sur le dessus
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot machine
  • Description
    Idéal pour les applications de services alimentaires, la transformation des aliments, la transformation des pâtes et papiers, le moulage du plastique, la manipulation du verre et du métal.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange PolyKor® exclusif offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    PolyKor antimicrobien
  • Numéro CUP du fabricant
    616314017780
  • Matériel
    Polyester/acier inoxydable
  • Pli
    Unicouche
  • Gamme de produits
    Kut-Gard
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314017780

Aperçu

Description du fabricant
MANCHONS DE NOYAU EN ACIER 25-621 KUT-GARD
  • Le mélange PolyKor® exclusif offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
  • La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Le brassard spécial sans latex réduit considérablement l’éclatement du brassard, même après plusieurs lavages avec de l’eau de Javel
  • Contient une fibre antimicrobienne brevetée conforme à la norme ANSI 51 approuvée par la FDA et l’EPA pour le contact avec les aliments
  • Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et les moisissures qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 %
  • Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du manchon
  • Fermeture Velcro sur le dessus du bras avec anneau de sangle en nylon et pince pour un ajustement sûr
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177