Motion
35-CB110/L
Gants en tricot de coton/polyester sans couture de poids moyen - Blanc
N° D’ARTICLE MI03494506
N° MFR35-CB110/L
Prix0.91 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton/polyester sans couture de poids moyen - Blanc
N° D’ARTICLE MI03494506
N° MFR35-CB110/L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.91 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    56 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesGlove NoCoat
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314002434
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199
  • CUP_NON
    616314002434

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 35-CB110/L, COTON/POLYESTER
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Peut être utilisé comme doublure de gant
  • La petite taille convient bien aux femmes
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon