Motion
37-C2110PDD/S
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec poignée à pois double face en PVC - Calibre 10
N° D’ARTICLE MI03494587
N° MFR37-C2110PDD/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec poignée à pois double face en PVC - Calibre 10
N° D’ARTICLE MI03494587
N° MFR37-C2110PDD/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    50.8 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau de revêtement
    Pois en PVC
  • Couleur
    Beige
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314002908
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • CUP_NON
    616314002908

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE ENDUIT DE PVC 37-C2110PDD/S
  • La coquille en tricot sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Les points en PVC double face offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • La petite taille convient bien aux femmes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon