Motion
38-N2110PC/S
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec revêtement de paume en nitrile
N° D’ARTICLE MI03494602
N° MFR38-N2110PC/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec revêtement de paume en nitrile
N° D’ARTICLE MI03494602
N° MFR38-N2110PC/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les usines automobiles, la manutention des matériaux, l’entretien général, l’emballage, la construction, la manutention des pièces, l’entreposage, l’industrie du contreplaqué et la manutention du verre.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Un côté
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec revêtement de paume en nitrile
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314011511
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314011511

Aperçu

Description du fabricant
SANS COUTURE ENDUIT DE NITRILE 38-N2110PC/S
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Le revêtement de la paume en nitrile offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures par rapport aux revêtements en caoutchouc ou en PVC
  • La forme courbée des doigts offre un ajustement ergonomique et confortable
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon