Motion
39-C1500/TP
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec poignรฉe microfinie enduite de latex sur la paume et les doigts
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI03494628
Nยฐ MFR39-C1500/XS
Devis requis
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec poignรฉe microfinie enduite de latex sur la paume et les doigts
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI03494628
Nยฐ MFR39-C1500/XS

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis
Devis requis

Spรฉcifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Dรฉtails

  • Dรฉtails supplรฉmentaires
    Idรฉal pour la manipulation et le nettoyage des piรจces et des matรฉriaux abrasifs, la dรฉmolition, la maรงonnerie et les carreaux, la fixation et lโ€™assemblage du mรฉtal.
  • Revรชtement
    Latex
  • Couverture du revรชtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extรฉrieure du revรชtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec poignรฉe en latex MicroFinish sur la paume et les doigts
  • Mot-clรฉ de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • En 388 Niveau de rรฉsistance ร  lโ€™abrasion
    3
  • En 388 Niveau de rรฉsistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de rรฉsistance ร  la perforation
    2
  • En 388 Niveau de rรฉsistance ร  la dรฉchirure
    4
  • EN388
    3242
  • Caractรฉristiques
    La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Motif de prise
    Microfini
  • Type de poignรฉe
    Microfini
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matรฉriau de la doublure
    Coton et polyester
  • Numรฉro CUP du fabricant
    616314036736
  • Fiche technique
  • Normes respectรฉes
    CE
  • CUP_NON
    616314036736

Aperรงu

Description du fabricant
POWERGRAB PREMIUM 39-C1500/XS DE TOWA
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Les revรชtements au latex MicroFinish sont impermรฉables, offrant une prise รฉlevรฉe dans des conditions sรจches et huileuses, infusรฉs de milliers de minuscules poches de ventouse qui crรฉent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Extรฉrieur de gant respirant
  • Le poignet en tricot aide ร  empรชcher la saletรฉ et les dรฉbris de pรฉnรฉtrer dans le gant
  • Ourlets ร  code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Doigts courbรฉs de forme ergonomique

Vous pourriez รฉgalement aimer

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont รฉgalement achetรฉ