Motion
40-732/M
Doublure de gants sans doigts, blanche, nylon, PK12
N° D’ARTICLE MI03494655
N° MFR40-732/M
Prix2.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doublure de gants sans doigts, blanche, nylon, PK12
N° D’ARTICLE MI03494655
N° MFR40-732/M
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
Prix2.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    7 po

Détails

  • Application
    Idéal pour la manipulation, la finition et l’assemblage de produits, l’assemblage d’appareils électroniques, les laboratoires de photographie et la fabrication d’ordinateurs
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation, la finition et l’assemblage des produits, l’assemblage des appareils électroniques, les laboratoires de photographie et la fabrication d’ordinateurs.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Type de main
    Paire
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001307
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    616314001307

Aperçu

Description du fabricant
40-732/M 100 % TRICOT DE NYLON SANS COUTURE
  • La coquille en tricot de nylon sans couture est confortable et réduit la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Les fils de nylon absorbent la transpiration et laissent les mains fraîches et confortables
  • La conception à demi-doigt offre une excellente dextérité
  • Idéal pour une utilisation où des propriétés peu pelucheuses sont souhaitées
  • Peut être utilisé comme doublure de gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille