Motion
41-001L
Gants en tricot sans couture Thermax® - Calibre 13
N° D’ARTICLE MI03494675
N° MFR41-001L
Prix6.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Thermax® - Calibre 13
N° D’ARTICLE MI03494675
N° MFR41-001L
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
Prix6.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Hauteur
    40.64 cm
  • Longueur  
    50.8 cm
  • Épaisseur du matériau
    Léger
  • Taille
    L
  • Poids
    8.62 kg
  • Largeur
    33 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tricot sans couture
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Peut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Caractéristiques
    Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Grade
    13
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314018459
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • CUP_NON
    616314018459

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 41-001L , GANT THERMAX
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Thermax® aide à garder l’humidité loin des mains, en gardant les mains au chaud, au sec et confortables
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille