Motion
41-005L
Gants en polypropylène, 13G, poids, bleu foncé TAILLE L-Bleu
N° D’ARTICLE MI03494680
N° MFR41-005L
Prix5.21 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en polypropylène, 13G, poids, bleu foncé TAILLE L-Bleu
N° D’ARTICLE MI03494680
N° MFR41-005L
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
Prix5.21 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    50.8 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être utilisé comme gant ou doublure dans les applications par temps froid.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Peut être utilisé comme gant ou doublure dans les applications par temps froid.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Numéro CUP du fabricant
    616314018510
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • CUP_NON
    616314018510

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 41-005L , POLYPROPYLÈNE
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Le polypropylène aide à garder l’humidité loin des mains, les gardant au chaud, au sec et confortables
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement