Motion
41-1400/TTG
Gants d’hiver, PK12
N° D’ARTICLE MI03494706
N° MFR41-1400/XXL
Prix14.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants d’hiver, PK12
N° D’ARTICLE MI03494706
N° MFR41-1400/XXL
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
Votre prix14.58 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    69 cm
  • Taille
    2XL po-oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A1
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • EN388
    2231
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Microfini
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge acrylique
  • Matériau de la doublure
    Acrylique, coton éponge
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314037757
  • Matériel
    Acrylique
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Quantité du colis
    12
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CE 1231
  • CUP_NON
    616314037757

Aperçu

Description du fabricant
41-1400/XXL POWERGRAB THERMO DE TOWA
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Les gants en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le revêtement au latex MicroFinish offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux règlements de la Food and Drug Administration pour le contact avec les aliments, 21 CFR 177.2600