Motion
42-C753/L
Gants en tricot de tissu éponge sans couture, 18 oz
N° D’ARTICLE MI03494717
N° MFR42-C753/L
Prix2.78 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de tissu éponge sans couture, 18 oz
N° D’ARTICLE MI03494717
N° MFR42-C753/L
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
Prix2.78 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    43.2 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    12.7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’industrie automobile, la fabrication d’appareils électroménagers, la fabrication de radiateurs et de climatiseurs, les opérations d’estampage métallique, les boulangeries et les usines de céramique, ainsi que d’autres industries nécessitant une protection modérée contre la chaleur ou les coupures.
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour l’industrie automobile, la fabrication d’appareils électroménagers, la fabrication de radiateurs et de climatiseurs, les opérations d’estampage métallique, les boulangeries et les usines de céramique, ainsi que d’autres industries nécessitant une protection modérée contre la chaleur ou les coupures.
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314018954
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Coton et mélange de coton
  • Type de protection
    Protection générale
  • CUP_NON
    616314018954

Aperçu

Description du fabricant
GANTS SANS COUTURE EN TISSU ÉPONGE 42-C753/L
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Les gants en tissu éponge offrent une résistance confortable aux coupures, aux abrasions et à la chaleur
  • La conception en boucle aide à protéger contre le contact intermittent avec les surfaces chaudes et offre également une résistance améliorée aux coupures, à l’absorption de l’huile et à la durée de vie des gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts