Motion
43-802L
Gants de broyeur à chaud en tricot de coton sans couture à double couche avec revêtement en nitrile EverGrip à double face - 32 oz
N° D’ARTICLE MI03494727
N° MFR43-802L
Prix11.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de broyeur à chaud en tricot de coton sans couture à double couche avec revêtement en nitrile EverGrip à double face - 32 oz
N° D’ARTICLE MI03494727
N° MFR43-802L
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
Prix11.58 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    55.9 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    22.68 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Utilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314019050
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Coton et mélange de coton
  • Gamme de produits
    Kut-Gard
  • Type de protection
    Protection contre la chaleur
  • CUP_NON
    616314019050

Aperçu

Description du fabricant
43-802L TRICOTS SANS COUTURE, 32 OZ
  • La construction sans coutures à double épaisseur 100 % coton offre un confort, une respirabilité et une protection contre la chaleur accrus
  • Double épaisseur pour deux couches de protection contre la chaleur
  • Le revêtement EverGrip s’enduit de nitrile spécialement formulé pour résister à la fonte et offrir une adhérence supérieure
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le revers ouvert permet de l’enfiler et l’enlever facilement
  • La petite taille convient bien aux femmes
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille