Motion
48-L160Y/TG
Latex non pris en charge, doublure floquée avec poignée en nid d’abeille - 16 mil
N° D’ARTICLE MI03494756
N° MFR48-L160Y/XL
Prix1.97 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Latex non pris en charge, doublure floquée avec poignée en nid d’abeille - 16 mil
N° D’ARTICLE MI03494756
N° MFR48-L160Y/XL
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
Prix1.97 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    32 cm
  • Taille
    XL
  • Épaisseur
    16 mil
  • Poids
    10.1 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids léger. Idéal pour les applications domestiques et légères.
  • Application
    • Transformation des aliments • Manipulation des produits chimiques • Raffinage des produits chimiques • Nettoyage • Entretien
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    11
  • Caractéristiques et avantages
    • Offre une résistance aux acides, aux alcalis, aux alcools, aux sels, aux cétones et aux graisses animales • La doublure floquée offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Motif nid d’abeilles pour une meilleure prise • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177 • Sans silicone
  • Motif de prise
    Nage de miel
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Floqué
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314035197
  • Matériel
    Latex
  • Gamme de produits
    Assurance
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, CE, EN 388 1010
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • CUP_NON
    616314035197

Aperçu

Description du fabricant
LATEX NON SUPPORTÉ 48-L160Y/XL, 16 MIL
  • Offre une résistance aux acides, aux alcalis, aux alcools, aux sels, aux cétones et aux graisses animales
  • La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
  • Motif nid d’abeilles pour une meilleure prise
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Sans silicone