Motion
50-N2250G/L
Nitrile non supporté, non doublé avec prise en diamant surélevé - 22 mil
N° D’ARTICLE MI03494840
N° MFR50-N2250G/L
Prix18.03 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile non supporté, non doublé avec prise en diamant surélevé - 22 mil
N° D’ARTICLE MI03494840
N° MFR50-N2250G/L
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
Prix18.03 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    45 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    2 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le traitement chimique, le raffinage du pétrole et la pétrochimie, le traitement des aliments, le dégraissage de l’aérospatiale et de l’automobile, l’assemblage et la peinture automobiles, les opérations d’usinage, la fabrication de métaux, le nettoyage des arts graphiques et de l’impression, la fabrication de meubles et l’électronique.
  • Application
    • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    4102
  • Caractéristiques et avantages
    • Offre une résistance supérieure aux dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion et à de nombreux dangers chimiques, y compris les solvants et les produits chimiques à base d’huile • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement de liquide • Non doublé pour réduire le risque de contamination du produit • Motif en losange surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, partie 177 • Sans silicone
  • Motif de prise
    Diamant surélevé
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314035517
  • CUP_NON
    616314035517

Aperçu

Description du fabricant
50-N2250G/L DE NITRILE SANS SUPPORT, 22 MIL
  • Offre une résistance supérieure aux dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion et de nombreux dangers chimiques, y compris les solvants et les produits chimiques à base d’huile
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Non doublé pour réduire le potentiel de contamination du produit
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Sans silicone