Motion
52-3672/M
Néoprène/latex sans support, doublure floquée avec poignée diamantée surélevée - 19 mil
N° D’ARTICLE MI03494866
N° MFR52-3672/M
Prix4.55 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Néoprène/latex sans support, doublure floquée avec poignée diamantée surélevée - 19 mil
N° D’ARTICLE MI03494866
N° MFR52-3672/M
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
Prix4.55 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    36.2 cm
  • Taille
    M
  • Épaisseur
    19 mil
  • Poids
    13.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans l’industrie pétrochimique, l’entretien ménager, l’entretien général et la finition photo.
  • Application
    • Raffinage pétrochimique • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Produits chimiques spécialisés
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques tels que les acides, caustiques, solvants et huiles • Double trempage pour que vous obteniez les propriétés polyvalentes de résistance chimique du néoprène et le confort du latex • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras du ruissellement liquide • La doublure Flock offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes à la réglementation fédérale pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199
  • Motif de prise
    Diamant
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Floqué
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314011108
  • Matériel
    Néoprène
  • Gamme de produits
    Assurance
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, EN 388 1011
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    616314011108

Aperçu

Description du fabricant
52-3672/M NÉOPRÈNE NON SUPPORTÉ, 19 MIL.
  • Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques tels que les acides, les produits caustiques, les solvants et les huiles
  • Double trempage pour obtenir les propriétés polyvalentes de résistance chimique du néoprène et le confort du latex
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199