Motion
56-3170/TP
Gants trempés dans du nitrile avec doublure à interverrouillage et finition texturée sur la paume, les doigts et les jointures - poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03494924
N° MFR56-3170/XS
Prix7.52 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants trempés dans du nitrile avec doublure à interverrouillage et finition texturée sur la paume, les doigts et les jointures - poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03494924
N° MFR56-3170/XS
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
Prix7.52 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit
  • Longueur  
    27 cm
  • Épaisseur du matériau
    Léger
  • Taille
    XS
  • Poids
    8.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manutention générale, l’assemblage, la fabrication, la manipulation des pièces, l’inspection, l’entretien, l’expédition et la réception.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants de la série Armor de la série de sarraus sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion, et offrent l’usure d’un matériau plus lourd, gants enduits de nitrile plus épais sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Traitement ActiFresh pour réduire les germes et les odeurs • Revêtement mince en nitrile bleu sur la doublure en coton interlock • Confortable et flexible, offre une excellente dextérité • Le revêtement texturé offre une excellente prise • Lavable • Efficace, une protection abordable contre les dangers physiques tels que les coupures, perforation, accrocs et abrasion • Résistant à la graisse et aux huiles • Fabriqué dans des 14001:2000 installations ISO 9001:2000 /ISO
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Sans latex
    Oui
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Numéro CUP du fabricant
    616314011054
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Léger
  • Gamme de produits
    Armure
  • Normes respectées
    EN 388 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    616314011054

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TREMPÉS EN NITRILE 56-3170/XS, ARMO
  • Les gants de la série Armor de la série de la salissure de nitrile sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offrent le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
  • Traitement ActiFresh pour réduire les germes et les odeurs
  • Finement enduit de nitrile bleu sur doublure en coton entrecroisé
  • Confortable et flexible, offre une excellente dextérité
  • Le revêtement texturé offre une excellente prise
  • Lavable
  • Protection efficace et abordable contre les dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion
  • Résistant à la graisse et aux huiles
  • Fabriqué dans des 14001:2000 installations ISO 9001:2000 / ISO