Motion
56-3180/L
Gants trempés dans du nitrile avec doublure à interverrouillage et fini lisse sur la paume, les doigts et les jointures - Poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03494936
N° MFR56-3180/L
Prix4.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants trempés dans du nitrile avec doublure à interverrouillage et fini lisse sur la paume, les doigts et les jointures - Poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03494936
N° MFR56-3180/L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    36.5 cm
  • Épaisseur du matériau
    Ultra léger
  • Taille
    L
  • Poids
    4.6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation générale, l’assemblage, la fabrication, la manipulation des pièces et l’inspection.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants de la série Armor de la série de sarraus sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offrent l’usure d’un matériau plus lourd, gants enduits de nitrile plus épais sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Traitement ActiFresh s’adaptant aux germes et aux odeurs • Dextérité supérieure, résistance aux produits chimiques et aux coupures • La couche de paume offre flexibilité et ventilation • Idéale pour la manipulation de petites pièces huileuses • Protection économique efficace • Poignet en tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006333
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Ultra léger
  • Gamme de produits
    Armure
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • CUP_NON
    616314006333

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TREMPÉS DANS LE NITRILE 56-3180/L, ARMURE
  • Les gants de la série Armor de la série de la salissure de nitrile sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offrent le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
  • Traitement ActiFresh pour réduire les germes et les odeurs
  • Dextérité supérieure, résistance aux produits chimiques et aux coupures
  • Le manteau de la paume offre flexibilité et aération
  • Idéal pour la manipulation de petites pièces huileuses
  • Protection économique efficace
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant