Motion
56-AG588/TG
Gants recouverts de nitrile avec doublure en coton et poignée MicroFinish - Manchette de sécurité
N° D’ARTICLE MI03494989
N° MFR56-AG588/XL
Prix16.10 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants recouverts de nitrile avec doublure en coton et poignée MicroFinish - Manchette de sécurité
N° D’ARTICLE MI03494989
N° MFR56-AG588/XL
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
Prix16.10 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    42 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    8.88 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la pêche et le fonctionnement de la machine.
  • Application
    • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • Comprend un traitement de surface révolutionnaire qui offre une prise supérieure dans des conditions sèches, humides et huileuses • MicroFinish s’adapte à différentes conditions en réagissant comme de minuscules ventouses • Doublure en coton sans couture pour plus de confort et un meilleur ajustement • Revêtement MicroFinish procurant une excellente résistance à la perméation de liquides • Confort et dextérité remarquables • Protection solide contre les perforations et les abrasions • Poignet de sécurité pour faciliter l’enfilage
  • Motif de prise
    Microfini
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314022890
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Microfini
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, EN 388 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • CUP_NON
    616314022890

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN NITRILE TREMPÉS 56-AG588/XL, ACTI
  • Comprend un traitement de surface révolutionnaire qui offre une adhérence supérieure dans des conditions sèches, humides et huileuses
  • MicroFinish s’adapte à différentes conditions en réagissant comme de minuscules ventouses
  • Doublure en coton sans couture pour plus de confort et un meilleur ajustement
  • Le revêtement MicroFinish s’assure d’une excellente résistance à la perméation de liquide
  • Confort et dextérité incroyables
  • Protection solide contre les perforations et les abrasions
  • Manchette de sécurité pour faciliter l’enfilage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon