Motion
58-8060
Gants avec soutien enduits ProCoat - Taille universelle, PVC, manchette gantelet, longueur 46 cm, noir
N° D’ARTICLE MI03495025
N° MFR58-8060
Prix9.03 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants avec soutien enduits ProCoat - Taille universelle, PVC, manchette gantelet, longueur 46 cm, noir
N° D’ARTICLE MI03495025
N° MFR58-8060
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
Prix9.03 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    46 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    18 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    Mines, construction, raffinage, produits pétrochimiques
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    Niveau 4
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • La doublure Interlock sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une excellente dextérité • Les styles de couleur noire cachent la saleté • Construction à trempage unique • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Doublé
    Verrouillage
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006586
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    PVC
  • Gamme de produits
    ProCoat
  • Type de protection
    Résistant aux produits chimiques
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Normes respectées
    CE, EN 388 4121
  • Gants stériles
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    616314006586

Aperçu

Description du fabricant
58-8060 GANTS EN PVC PROCOAT, AILETTE LISSE
  • La doublure entrelacée sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une excellente dextérité
  • Les modèles de couleur noire cachent la saleté
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide