Motion
58-8240DD
Gants avec soutien enduits ProCoat - Taille universelle, PVC, manchette gantelet, longueur 36 cm, noir
N° D’ARTICLE MI03495029
N° MFR58-8240DD
Prix9.85 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants avec soutien enduits ProCoat - Taille universelle, PVC, manchette gantelet, longueur 36 cm, noir
N° D’ARTICLE MI03495029
N° MFR58-8240DD
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
Prix9.85 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    36 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    17 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    Mines, construction, raffinage, produits pétrochimiques
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Fini sablé offrant une excellente prise sur chaussée mouillée • Double trempage pour une protection améliorée contre les liquides et une tenue prolongée • Doublure en jersey pour plus de confort et une isolation modérée • La couleur noire dissimule la saleté • Manchette droite pour une longueur supplémentaire afin de protéger l’avant-bras contre le ruissellement de liquide
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Doublé
    Jersey
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006470
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    PVC
  • Gamme de produits
    ProCoat
  • Type de protection
    Résistant aux produits chimiques
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    616314006470

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN PVC 58-8240DD PROCOAT, STANDARD
  • Fini sableux offrant une excellente prise sur chaussée mouillée
  • Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides et une tenue prolongée
  • Doublure en jersey pour plus de confort et une isolation modérée
  • La couleur noire dissimule la saleté
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide