Motion
59-2515/TG
Gants enduits avec maintien - taille TG ou taille 10, poignet à enfiler, longueur 25 cm, jaune
N° D’ARTICLE MI03495069
N° MFR59-2515/XL
Prix7.97 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants enduits avec maintien - taille TG ou taille 10, poignet à enfiler, longueur 25 cm, jaune
N° D’ARTICLE MI03495069
N° MFR59-2515/XL
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
Prix7.97 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    25 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    14.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu pour la manipulation de petites pièces ou pendant l’assemblage ou l’inspection.
  • Application
    Assemblage, inspection
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Vinyle
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Vinyle
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants en tissu enduit de vinyle texturé unique offrent une excellente adhérence • Porte des gants en coton et offre une meilleure dextérité que les gants en cuir • Ajustement doux et confortable • Résistant aux liquides • La doublure entrecroisée sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une grande dextérité • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre l’écoulement de liquide
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Verrouillage
  • Couleur du ligneur
    Jaune
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314004759
  • Type de produit
    Coton et mélange de coton
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    616314004759

Aperçu

Description du fabricant
GANTS ENDUITS DE VINYLE TEXTURÉS 59-2515/XL
  • Les gants uniques en tissu enduit de vinyle texturé offrent une excellente prise
  • Vêtement d’extérieur avec gants en coton et meilleure dextérité que les gants en cuir
  • Ajustement doux et confortable
  • Résistant aux liquides
  • La doublure entrelacée sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une excellente dextérité
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide