Motion
63-532PF/S
Gants jetables résistants aux liquides Ambi-dex – Taille S, nitrile, surface texturée, non poudrés, 4.0 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03495179
N° MFR63-532PF/S
Prix10.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides Ambi-dex – Taille S, nitrile, surface texturée, non poudrés, 4.0 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03495179
N° MFR63-532PF/S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur des doigts
    5 mil
  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    36 cm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    3.9 mil
  • Épaisseur
    4.0 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perles roulées
  • Description
    Un gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Nourriture
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63-532PF/S
  • Numéro CUP du fabricant
    616314032240
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « Ambi-dex »
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, conforme à la FDA
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    616314032240

Aperçu

Description du fabricant
NITRILE JETABLE AMBI-DEX 63-532PF/S
  • Résistance économique aux perforations avec un grand confort, dextérité et sensibilité tactile
  • La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact avec les aliments, 21 CFR 177.2600
  • Qualité industrielle - Pour usage non médical