Motion
69-189/M
Conducteurs en cuir de vache fendu, qualité supérieure, PK12
N° D’ARTICLE MI03495339
N° MFR69-189/M
Prix6.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Conducteurs en cuir de vache fendu, qualité supérieure, PK12
N° D’ARTICLE MI03495339
N° MFR69-189/M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    30.5 cm
  • Poids
    16 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité supérieure. Utilisé dans la construction, l’exploitation de machines, les travaux de services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Qualité supérieure. Utilisé dans la construction, l’exploitation de machines, les travaux de services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR DE VACHE FENDU DE 69-189/M, HAUT DE GAMME
  • La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir fendu est économique et a une texture visible
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI