Motion
75-4854/TG
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de peau de chèvre à grain supérieur avec coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir à enfiler
N° D’ARTICLE MI03495420
N° MFR75-4854/XL
Prix13.50 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de peau de chèvre à grain supérieur avec coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir à enfiler
N° D’ARTICLE MI03495420
N° MFR75-4854/XL
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
Prix13.50 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    34.29 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    16.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Mig/Tig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Idéal pour le soudage Mig Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Doublé
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314009235
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    616314009235
  • Applications de soudage
    MIG ET TIG

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDEUR MIG TIG 75-4854/XL
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Le revers à enfiler en cuir permet de l’enfiler et l’enlever facilement